Siemens Industry - Transpondeur MDS D126 - 6GT26000AE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D126

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 500 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4019169668859

Réf. Sonepar

00080966885

Réf. Fournisseur

6GT26000AE00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

500 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

3.6 mm

diamètre:

50 mm

poids:

13 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D126 pour disque RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO 15693 type puce, NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets; 50x 3,6 mm (DxH); quantité minimale de commande 50 pièces