Siemens Industry - Transpondeur MDS D127 - 6GT26000AF00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 5 mm
type de mémoire - EEPROM
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047618019709
Réf. Sonepar
00080801970
Réf. Fournisseur
6GT26000AF00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
5 mm
type de mémoire:
EEPROM
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
5.8 mm
diamètre:
6 mm
poids:
1 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K