Siemens Industry - Transpondeur MDS D139 - 6GT26000AA10

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D139

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 600 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948492123

Réf. Sonepar

00080007973

Réf. Fournisseur

6GT26000AA10

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

600 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

15 mm

diamètre:

85 mm

poids:

50 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

transpondeur MDS D139 pour RF200/RF300 ISO/MOBY D résistant à la chaleur jusqu'à +220° C ISO 15693 type puce, NXP ICODE SLI, mémoire utilisateur 112 octets ; 85x 15 mm (DxH); quantité minimale de commande 10 unités échelon de commande : 10