Siemens Industry - Transpondeur MDS D422 - 6GT26004AF00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D422

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 19 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042948570753

Réf. Sonepar

00080857075

Réf. Fournisseur

6GT26004AF00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

19 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

6 mm

diamètre:

20 mm

poids:

13 g

indice de protection (IP):

autre

couleur:

noir

transpondeur MDS D422 pour M20 RF200/RF300 ISO pour visser dans le métal, ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R118, FRAM 2000 octets mémoire utilisateur 20x 6 mm (DxH); quantité minimale de commande 5 pièces