Siemens Industry - Transpondeur MDS D424 - 6GT26004AC00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS D424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - ISO 15693

  • portée de transmission max. - 300 mm

  • type de mémoire - FRAM

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042948527115

Réf. Sonepar

00080852711

Réf. Fournisseur

6GT26004AC00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

ISO 15693

portée de transmission max.:

300 mm

type de mémoire:

FRAM

matériau du boîtier/corps:

autre

hauteur:

4 mm

diamètre:

27 mm

poids:

5 g

indice de protection (IP):

autre

transpondeur MDS D424 pour bouton RF200/RF300 ISO/MOBY D ISO 15693, type puce FUJITSU MB89R118, FRAM 2000 octets mémoire utilisateur 27x 4 mm (DxH); quantité minimale de commande 20 pièces