Siemens Industry - Transpondeur MDS D425 - 6GT26004AG00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 45 mm
type de mémoire - FRAM
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4042948570760
Réf. Sonepar
00080857076
Réf. Fournisseur
6GT26004AG00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
45 mm
type de mémoire:
FRAM
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
10 mm
diamètre:
24 mm
poids:
35 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K