Siemens Industry - Transpondeur MDS D528 a vis - 6GT26005AK00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - ISO 15693
portée de transmission max. - 80 mm
type de mémoire - FRAM
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047618064419
Réf. Sonepar
00080806609
Réf. Fournisseur
6GT26005AK00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
ISO 15693
portée de transmission max.:
80 mm
type de mémoire:
FRAM
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
20 mm
diamètre:
18 mm
poids:
35 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K