Siemens Industry - Transpondeur MDS E600 ISO-Card - 6GT23000AA00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur MDS E600 ISO-Card

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fréquence - 13.56...13.56 MHz

  • protocole radio - autre

  • portée de transmission max. - 70 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4011209654501

Réf. Sonepar

00080965450

Réf. Fournisseur

6GT23000AA00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fréquence:

13.56...13.56 MHz

protocole radio:

autre

portée de transmission max.:

70 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur:

54 mm

hauteur:

0.8 mm

profondeur:

86 mm

poids:

6 g

indice de protection (IP):

autre

mémoire de données mobile MOBY E carte ISO MDS E600, 752 octets EEPROM, IP68, -25 ... +60 °C, 85x 54x 0,8 mm.