Siemens Industry - Transpondeur RF330T (32 KB) - 6GT28005BA00


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fréquence - 13.56...13.56 MHz
protocole radio - autre
portée de transmission max. - 52 mm
type de mémoire - FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC RF300
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4034106024765
Réf. Sonepar
00080602506
Réf. Fournisseur
6GT28005BA00
Réf. Commerciale
Siemens Industry
fréquence:
13.56...13.56 MHz
protocole radio:
autre
portée de transmission max.:
52 mm
type de mémoire:
FRAM/EEPROM
matériau du boîtier/corps:
autre
hauteur:
8 mm
diamètre:
30 mm
poids:
15 g
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K