Siemens Industry - Transpondeur RF625T DISC ETSI - 6GT28102EE00

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Transpondeur RF625T DISC ETSI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protocole radio - EPCglobal Class-1 Gen 2

  • portée de transmission max. - 1500 mm

  • type de mémoire - EEPROM

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4042948597057

Réf. Sonepar

00080859705

Réf. Fournisseur

6GT28102EE00

Réf. Commerciale

Siemens Industry

protocole radio:

EPCglobal Class-1 Gen 2

portée de transmission max.:

1500 mm

type de mémoire:

EEPROM

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

8 mm

diamètre:

30 mm

poids:

6 g

indice de protection (IP):

IP68/IPX9K

SIMATIC RF625T Disk-Tag; 30 x 8 mm (DxH); impression sur métal transpondeur ISO 18000-6C, EPC Classe 1 GEN 2, fréquence 865 à 868MHz, (ETSI), type de puce IMPINJI MONZA 4QT, EPC 128 bits, 64 octets mémoire additionnelle, quantité minimale d