Siemens Industry - traverse, pour largeur de chassis 1000 - 8PQ30000BA84


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 50 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948167793
Réf. Sonepar
00080816779
Réf. Fournisseur
8PQ30000BA84
Réf. Commerciale
Siemens Industry
modèle:
autre
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
50 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
950 mm
hauteur:
50 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre