Siemens Industry - Traversée d'armoire RJ45/M12 (5 pièces) - 6GK19010DM202AA5

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Traversée d'armoire RJ45/M12 (5 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - 0...70 °C

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de verrouillage - raccord à écrou

  • classe de protection (IP), monté - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169851411

Réf. Sonepar

00080985141

Réf. Fournisseur

6GK19010DM202AA5

Réf. Commerciale

Siemens Industry

température ambiante:

0...70 °C

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP20

IE M12 Panel Feedthrough traversée d'armoire électrique pour le passage de M12 (codage D) fast-connect (IP65) sur connectique RJ45 (IP20) colisage = 5.