Siemens Industry - UNITE D'EVALUATION - 3RB22834AC1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.3...630 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • classe de déclenchement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209642003

Réf. Sonepar

00080964200

Réf. Fournisseur

3RB22834AC1

Marque

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

0.3...630 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

classe de déclenchement:

autre

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Unité d'évaluation pour protection totale du moteur (monostable) Taille S00...S12, CLASS 5...30 Installation séparée Circuit principal : -- Circuit auxiliaire : Bloc de jonction à bornes à ressort Réarmement automatique/manuel