Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - UNITE DE BASE SIMOCODE PRO V MR; - 3UF70121AB000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Oui

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 0...0 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209953277

Réf. Sonepar

00080047042

Réf. Fournisseur

3UF70121AB000

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

type de technique de raccordement:

sans

nombre de sorties, avec contact:

3

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

monostable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

0...0 V

appareil de base SIMOCODE pro V MR, interface Modbus RTU 57,6 kBit/s, RS-485, 4E/3S librement paramétrables, Us : 24 V DC, entrée pour raccordement de la thermistance sorties de relais monostables extensible par modules d'extension