Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - UNITE DE BASE SIMOCODE PRO V PN - 3UF70111AU000

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 110...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 110...240 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Oui

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz - 110...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209902657

Réf. Sonepar

00080990493

Réf. Fournisseur

3UF70111AU000

Réf. Commerciale

Siemens Industry

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

110...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

110...240 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Oui

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

110...240 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

sans

nombre d’entrées analogiques:

4

nombre de sorties analogiques:

3

nombre de sorties, avec contact:

3

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

monostable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

110...240 V

tension d'alimentation DC:

110...240 V

appareil de base SIMOCODE pro V PN, Ethernet/PROFINET IO, redondance système PN, serveur OPC UA serveur Web, vitesse de transmission 100 Mbit/s, 2 x raccordement au bus via RJ45, 4E/3S librement paramétrables, Us : 110...240 V AC/DC, entrée