Siemens Industry - UNITE D'EVALUATION - 3RB23834AA1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 0.3...630 A
mode de pose - montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2
classe de déclenchement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011209641990
Réf. Sonepar
00080964199
Réf. Fournisseur
3RB23834AA1
Marque
Siemens Industry
plage de courant ajustable:
0.3...630 A
mode de pose:
montage séparé
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
classe de déclenchement:
autre
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...240 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
fonction reset automatique:
Oui
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui



