Siemens Industry - UNITE D'EVALUATION AVEC IO-LINK - 3RB24834AA1

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 0.3...630 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209863040

Réf. Sonepar

00080986304

Réf. Fournisseur

3RB24834AA1

Réf. Commerciale

Siemens Industry

plage de courant ajustable:

0.3...630 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

autre

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

1

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Oui

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

unité de contrôle pour protection totale du moteur (monostable) pour IO-Link taille S00...S12, classe 5...30 installation séparée circuit principal : -- circuit auxiliaire : borne à vis réarmement automatique/manuel