Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/H550/W850 - 8PQ20550BA06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - UPGRADE KIT IP55/H550/W850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 850 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 550 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 850 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948178706

Réf. Sonepar

00080817870

Réf. Fournisseur

8PQ20550BA06

Réf. Commerciale

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

850 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

550 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

850 mm

hauteur:

550 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 550 mm L : 850 mm