Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H175/W400 - 8PQ20004BA03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 175 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948188385
Réf. Sonepar
00080037064
Réf. Fournisseur
8PQ20004BA03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
175 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
400 mm
hauteur:
175 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre