Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H675/W1000 - 8PQ20671BA02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 675 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948188477
Réf. Sonepar
00080037076
Réf. Fournisseur
8PQ20671BA02
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
675 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
1000 mm
hauteur:
675 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre


