Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H675/W800 - 8PQ20678BA02

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H675/W800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 675 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm

  • matériau - autre

  • largeur - 800 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4042948188453

Réf. Sonepar

00080037080

Réf. Fournisseur

8PQ20678BA02

Marque

Siemens Industry

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

675 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

22 mm

matériau:

autre

largeur:

800 mm

hauteur:

675 mm

profondeur:

22 mm

couleur:

autre

mise à niveau degré de protection IP55, H : 675mm L : 800 mm