Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H750/W600 - 8PQ20756BA03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 750 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4042948190173
Réf. Sonepar
00080037081
Réf. Fournisseur
8PQ20756BA03
Marque
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
600 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre


