Siemens Industry - UPGRADE KIT MOD DOOR IP55/H750/W800 - 8PQ20758BA03


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 750 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 22 mm
matériau - autre
largeur - 800 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4042948188460
Réf. Sonepar
00080037082
Réf. Fournisseur
8PQ20758BA03
Réf. Commerciale
Siemens Industry
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
22 mm
matériau:
autre
largeur:
800 mm
hauteur:
750 mm
profondeur:
22 mm
couleur:
autre