Siemens Industry - UVR 48 V DC - 3VA99780BB12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SENTRON 3VA
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4042949011293
Réf. Sonepar
00080053806
Réf. Fournisseur
3VA99780BB12
Marque
Siemens Industry
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
déclencheur à minimum de tension 48V CC Accessoires pour : 3VA4/5/6


