Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Siemens Industry - Varistance AC/DC 110V cont T12 - 3TX27462G

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Varistance AC/DC 110V cont T12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - varistance

  • type de tension de fonctionnement - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension de fonctionnement CC - 110...110 V

  • avec affichage LED - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209095076

Réf. Sonepar

00080909507

Réf. Fournisseur

3TX27462G

Réf. Commerciale

Siemens Industry

fonction:

varistance

type de tension de fonctionnement:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

110...110 V

tension de fonctionnement CC:

110...110 V

avec affichage LED:

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

110...110 V

limiteur de surtension Varistance 110 V CA/CC pour contacteurs, taille 12