Siemens Industry - Vis calibrage diazed E27 10A - 5SH313

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Vis calibrage diazed E27 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

  • code de couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869023885

Réf. Sonepar

00080902388

Réf. Fournisseur

5SH313

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DII

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

code de couleur:

rouge

Vis de calibrage D DII/E27, 10A