Siemens Industry - Vis calibrage diazed E27 20A - 5SH315

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
code de couleur - bleu
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869023908
Réf. Sonepar
00080902390
Réf. Fournisseur
5SH315
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
code de couleur:
bleu
Vis de calibrage D DII/E27, 20A