Siemens Industry - Vis calibrage diazed E27 25A - 5SH316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille (DIN) - DII
calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A
code de couleur - jaune
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4001869023915
Réf. Sonepar
00080902391
Réf. Fournisseur
5SH316
Réf. Commerciale
Siemens Industry
taille (DIN):
DII
calibre/courant nominal assigné (In):
25 A
code de couleur:
jaune
Vis de calibrage D DII/E27, 25A