Siemens Industry - Vis calibrage diazed E27 50A - 5SH318

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Vis calibrage diazed E27 50A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • code de couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869023939

Réf. Sonepar

00080902393

Réf. Fournisseur

5SH318

Réf. Commerciale

Siemens Industry

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

code de couleur:

blanc

Vis de calibrage D DIII/E33, 50A