Siemens Industry - Vis calibrage diazed E33 63A - 5SH320

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Vis calibrage diazed E33 63A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • taille (DIN) - DIII

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • code de couleur - cuivre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4001869023946

Réf. Sonepar

00080902394

Réf. Fournisseur

5SH320

Marque

Siemens Industry

taille (DIN):

DIII

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

code de couleur:

cuivre

Vis de calibrage D DIII/E33, 63A