Siemens Industry - Voyant jaune cabochon à visser - 3SB20016BD06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Voyant jaune cabochon à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux encastrables - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 16 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209027930

Réf. Sonepar

00080902793

Réf. Fournisseur

3SB20016BD06

Marque

Siemens Industry

nombre de voyants lumineux encastrables:

1

couleur de la lentille:

jaune

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

16 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

9 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

finition de la lentille:

plat

voyant lumineux, 16 mm, rond, plastique, jaune, avec anneaux concentriques