Siemens Industry - Voyant jaune PR. lampe W2 x 4,6 - 3SB22046BD06

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Voyant jaune PR. lampe W2 x 4,6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - jaune

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 5...60 V

  • type de tension - AC/DC

  • type de lentille - rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011209028142

Réf. Sonepar

00080902814

Réf. Fournisseur

3SB22046BD06

Marque

Siemens Industry

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

jaune

tension de fonctionnement nominale Ue:

5...60 V

type de tension:

AC/DC

type de lentille:

rond

finition de la douille:

W2 x 4,6

source lumineuse fournie:

Non

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

finition de la lentille:

plat

diamètre de trou:

16 mm

largeur de l'ouverture:

19 mm

hauteur de l'ouverture:

9 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP65

voyant lumineux, 16 mm, rond, plastique, jaune, Douille de lampe W2 x 4,6 d, sans lampe