Siemens Industry - WinCC/Datamonitor Upgr. V6.x -> V6.2 - 6AV63711DN062XX3

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC/Datamonitor Upgr. V6.x -> V6.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows XP - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Oui

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169157087

Réf. Sonepar

00080915708

Réf. Fournisseur

6AV63711DN062XX3

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Oui

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Oui

adapté aux clients Web:

Oui

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

Mise à niveau WinCC/DataMonitor V6.X-> V6.2 SP3 pour 3, 10, 25 ou 50 clients, option pour WinCC V6.2 SP3, logiciel Runtime, licence monoposte, (de, en, fr, es, it)