Siemens Industry - WinCC flexible ProAgent for Panel DL - 6AV66187DB013AH0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC flexible ProAgent for Panel DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Oui

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 0.233 GHz

  • avec interfaces de programmation - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4025515737933

Réf. Sonepar

00080214831

Réf. Fournisseur

6AV66187DB013AH0

Marque

Siemens Industry

compatibilité multipostes, runtime:

Oui

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

0.233 GHz

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

mémoire principale min., système runtime:

128 Moctet

gestion des alarmes:

Non

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

nombre de langues en ligne/runtime:

16

changement de langue possible:

Oui

avec langage de script Visual Basic:

Oui

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

SIMATIC WinCC flexible/ProAgent pour SIMATIC Panel, logiciel Runtime, licence monoposte, téléchargement de la License Key, pour une utilisation avec SIMATIC Panel gammes 270/370 ******************************* adresse e-mail destinataire né