Siemens Industry - WinCC OPT. IND.Databridge V7.0, Upgrade - 6AV63711DX070XX4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC OPT. IND.Databridge V7.0, Upgrade

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows XP - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169184595

Réf. Sonepar

00080918459

Réf. Fournisseur

6AV63711DX070XX4

Marque

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Oui

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

WinCC/Industrial-Data-Bridge mise à niveau V6.X-> V7.0 SP1 pour 128, 512, 2 048 ou 10 000 balises, logiciel Runtime, licence monoposte, (de, en, fr, es, it)