Siemens Industry - WinCC RT Advanced 2048 V17 m. à niv. DL - 6AV21044FF070AK0

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC RT Advanced 2048 V17 m. à niv. DL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Non

  • fonctionnalité SCADA - Non

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 2.2 GHz

  • avec interface OPC, serveur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047622946145

Réf. Sonepar

00080056054

Réf. Fournisseur

6AV21044FF070AK0

Réf. Commerciale

Siemens Industry

compatibilité multipostes, runtime:

Non

fonctionnalité SCADA:

Non

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

2.2 GHz

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Non

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Non

mémoire principale min., système runtime:

4000 Moctet

nombre de serveurs max.:

0

nombre de clients max.:

0

adapté aux clients Web:

Non

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

projection en ligne possible:

Non

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

nombre de langues en ligne/runtime:

6

changement de langue possible:

Oui

avec langage de script Visual Basic:

Oui

avec autre langage de script:

Non

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

convient au système d'exploitation Windows 9:

Oui

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17, mise à niveau WinCC flexible 2008 Runtime 2048 Powertags-> WinCC Runtime Advanced 2048 PowerTags V17, logiciel Runtime dans TIA Portal ; Single License ; logiciel, documentation et clé de l