Siemens Industry - WinCC RT Advanced 8192 V17 m. à niv. DL - 6AV21043KK070AK0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 2.2 GHz
avec interface OPC, serveur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC TIA PORTAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047622946114
Réf. Sonepar
00080056056
Réf. Fournisseur
6AV21043KK070AK0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
2.2 GHz
avec interface OPC, serveur:
Oui
avec interface OPC, client:
Oui
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Non
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Non
mémoire principale min., système runtime:
4000 Moctet
nombre de serveurs max.:
0
nombre de clients max.:
0
adapté aux clients Web:
Non
gestion des alarmes:
Oui
représentation de tendance:
Oui
projection en ligne possible:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
nombre de langues en ligne/runtime:
6
changement de langue possible:
Oui
avec langage de script Visual Basic:
Oui
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui