Siemens Industry - WinCC RT Advanced V17 (128) SW Package - 6AV21142BA070AA0


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
avec interfaces de programmation - Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non
système d'exploitation runtime, LINUX - Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC TIA PORTAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4025515731863
Réf. Sonepar
00080056624
Réf. Fournisseur
6AV21142BA070AA0
Réf. Commerciale
Siemens Industry
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré