Siemens Industry - WinCC Unified Comfort ES SUS DL - 6AV21510XB000LY5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
avec interfaces de programmation - Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non
système d'exploitation runtime, LINUX - Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC WinCC Unified
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00080076623
Réf. Fournisseur
6AV21510XB000LY5
Marque
Siemens Industry
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré