Siemens Industry - WinCC Unified ES Comf->10kPP V16..V20 DL - 6AV21532FB200LB5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Non
fonctionnalité SCADA - Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
avec interfaces de programmation - Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SIMATIC WinCC Unified
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00080075888
Réf. Fournisseur
6AV21532FB200LB5
Réf. Commerciale
Siemens Industry
compatibilité multipostes, runtime:
Non
fonctionnalité SCADA:
Non
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Non
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 8:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:
Non
mémoire principale min., système de projection:
8000 Moctet
adapté aux clients Web:
Non
gestion des alarmes:
Oui
représentation de tendance:
Oui
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
changement de langue possible:
Oui
nombre de langues de projection/runtime:
32
nombre de langues de surface de projection:
6
avec langage de script Visual Basic:
Oui
avec autre langage de script:
Non
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
2.3 GHz
convient au système d'exploitation Windows 9:
Oui