Siemens Industry - WinCC Upgade RC V6.x-> RC V6.2 Asia - 6AV63811AB062AV3


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatibilité multipostes, runtime - Oui
fonctionnalité SCADA - Oui
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui
banque de données SQL - intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1 GHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SIMATIC TIA PORTAL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4019169158763
Réf. Sonepar
00080134907
Réf. Fournisseur
6AV63811AB062AV3
Réf. Commerciale
Siemens Industry
compatibilité multipostes, runtime:
Oui
fonctionnalité SCADA:
Oui
groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:
Oui
banque de données SQL:
intégré
fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:
1 GHz
avec interface OPC, serveur:
Oui
avec interface OPC, client:
Oui
avec interfaces de programmation:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows XP:
Oui
système d'exploitation runtime, Windows 2000:
Oui
système d'exploitation runtime, LINUX:
Non
système d'exploitation runtime, Windows Vista:
Non
adapté au système d'exploitation Windows 7:
Non
système d'exploitation runtime, autre:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:
Non
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:
Oui
fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:
Non
mémoire principale min., système runtime:
1000 Moctet
mémoire principale min., système de projection:
1000 Moctet
extensions industrielles et technologiques:
intégré
nombre de serveurs max.:
12
nombre de clients max.:
32
adapté aux clients Web:
Oui
gestion des alarmes:
Oui
représentation de tendance:
Oui
nombre max. de projections multi-utilisateurs:
32
projection en ligne possible:
Oui
intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:
Oui
nombre de langues en ligne/runtime:
70
changement de langue possible:
Oui
nombre de langues de projection/runtime:
70
nombre de langues de surface de projection:
5
avec langage de script Visual Basic:
Oui
avec autre langage de script:
Oui
bibliothèque de blocs d'objets:
intégré
système de message:
intégré
archives utilisateurs/gestion des recettes:
intégré
système de rapports/système de protocole:
intégré
fonction diagnostic de processus:
optionnel
fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:
1 GHz