Siemens Industry - WinCC Upgade RT Client V6.2-> RT V7.2 - 6AV63812CA072AX4

SIEMENS SAS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatibilité multipostes, runtime - Oui

  • fonctionnalité SCADA - Oui

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • banque de données SQL - intégré

  • fréquence min. d'horloge du processus, système runtime - 1 GHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169328234

Réf. Sonepar

00080051288

Réf. Fournisseur

6AV63812CA072AX4

Réf. Commerciale

Siemens Industry

compatibilité multipostes, runtime:

Oui

fonctionnalité SCADA:

Oui

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

banque de données SQL:

intégré

fréquence min. d'horloge du processus, système runtime:

1 GHz

avec interface OPC, serveur:

Oui

avec interface OPC, client:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

adapté au système d'exploitation Windows 7:

Oui

adapté au système d'exploitation Windows 8:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 7:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 8:

Non

mémoire principale min., système runtime:

1000 Moctet

mémoire principale min., système de projection:

1000 Moctet

extensions industrielles et technologiques:

optionnel

nombre de serveurs max.:

18

nombre de clients max.:

32

adapté aux clients Web:

Oui

gestion des alarmes:

Oui

représentation de tendance:

Oui

nombre max. de projections multi-utilisateurs:

32

projection en ligne possible:

Oui

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

nombre de langues en ligne/runtime:

70

changement de langue possible:

Oui

nombre de langues de projection/runtime:

70

nombre de langues de surface de projection:

5

avec langage de script Visual Basic:

Oui

avec autre langage de script:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

système de message:

intégré

archives utilisateurs/gestion des recettes:

optionnel

système de rapports/système de protocole:

intégré

fonction diagnostic de processus:

optionnel

fréquence min. d'horloge du processus, système de projection:

1 GHz

convient au système d'exploitation Windows 9:

Non

mise à niveau SIMATIC WinCC RT Client de V6.2 à V7.2 pour clients WinCC RT sans RT 128, logiciel Runtime sur DVD, licence monoposte, clé de licence sur clé USB