Siemens Industry - WinCC/Web Nav.Upg. V6.0/6.1-> V7.0 25 CL - 6AV63711DH070CX4

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - WinCC/Web Nav.Upg. V6.0/6.1-> V7.0 25 CL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles - Oui

  • avec interfaces de programmation - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows XP - Oui

  • système d'exploitation runtime, Windows 2000 - Non

  • système d'exploitation runtime, LINUX - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4019169184250

Réf. Sonepar

00080918425

Réf. Fournisseur

6AV63711DH070CX4

Réf. Commerciale

Siemens Industry

groupes d'utilisateurs (protection par mot de passe) possibles:

Oui

avec interfaces de programmation:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows XP:

Oui

système d'exploitation runtime, Windows 2000:

Non

système d'exploitation runtime, LINUX:

Non

système d'exploitation runtime, Windows Vista:

Non

système d'exploitation runtime, autre:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 9x:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows NT:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2000:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows XP:

Oui

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, LINUX:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows ME:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows Vista:

Non

fonctionnel pour système d'exploitation de projection, Windows 2003 Server:

Oui

adapté aux clients Web:

Oui

intégrable dans le logiciel d'ingénierie du système automatique:

Oui

bibliothèque de blocs d'objets:

intégré

Mise à niveau WinCC/Web Navigator V6.0/V6.1-> V7.0 pour 25 clients, incluant mise à niveau Diagnostic Client/Diagnostic Serveur et Web Load Balancing, option pour WinCC V7.0, logiciel Runtime, licence monoposte, clé de licence sur clé USB