Siemens Industry - Withdrawable Drive 3RT1483 - 3RT19835AP31

SIEMENS SAS
CopieCopie
Siemens Industry - Withdrawable Drive 3RT1483

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 100...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047621055657

Réf. Sonepar

00080105565

Réf. Fournisseur

3RT19835AP31

Marque

Siemens Industry

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

100...220 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

Entraînement alternateur pour 3RT1483, CA (50...60 Hz) / commande CC 100 ... 240 V CA / 100...220 V CC