fin de vie

Silec Cable - CU CABLETTE TERRE 1x25 NC &lt - C7CN11299S

SILEC CABLE
CopieCopie
Silec Cable - CU CABLETTE TERRE 1x25 NC &lt

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427361695379

Réf. Sonepar

00260000174

Réf. Fournisseur

C7CN11299S

Réf. Commerciale

Silec Cable

section nominale du conducteur:

25 mm²

nombre de conducteurs:

1

CU CABLETTE TERRE 1x25 NC <= 5 km