Silec Cable - ENERGY R2V 1KV 30G1,5 TGL - 1V00306NGP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 30
Tension nominale U0 - 1 kV
Emballage et conditions
30 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8434003055118
Réf. Sonepar
00260000532
Réf. Fournisseur
1V00306NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
30
Tension nominale U0:
1 kV
ENERGY R2V 1KV 30G1,5 TGL