Silec Cable - ENERGY RV-K FOC 1kV 1x70 - 1994115NGP


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 0.6 kV
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
8427361144020
Réf. Sonepar
00260000247
Réf. Fournisseur
1994115NGP
Réf. Commerciale
Silec Cable
section nominale du conducteur:
70 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
0.6 kV
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
forme du conducteur:
rond
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
marquage du conducteur:
couleur
gaine à couches:
Non
éléments de fibre optique:
Non
couche conductrice intérieure:
Non
couche conductrice extérieure:
Non
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine en plomb:
Non
conducteur concentrique:
sans
spécification du matériau gaine externe:
autre
revêtement conducteur:
Non
conducteur étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
blindage étanche à l'eau en sens longitudinal:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Non
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
diamètre externe approx.:
15.6 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
65 mm
température max. admissible du conducteur:
90 °C
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
0...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
0...70 °C
tension nominale U:
1 kV
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non