Simes - Accessoire BOX 60W IP55 230V-24VPWM DT6 TUNAWH - S.2485


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
profondeur - 0 mm
diamètre - 0 mm
largeur - 0 mm
hauteur - 0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires divers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8051163024718
Réf. Sonepar
00249302471
Réf. Fournisseur
S.2485
Marque
Simes
profondeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
Accessoire BOX 60W IP55 230V-24VPWM DT6 TUNAWH