Simes - Accessoire DA2/1-10V/P BOX IP55 60W-24VDC SELV - S.2423


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 10...10 V
puissance de sortie - 60...60 W
indice de protection (IP) - IP55
variation DALI - Oui
longueur - 260 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires divers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8051163121042
Réf. Sonepar
00249703977
Réf. Fournisseur
S.2423
Réf. Commerciale
Simes
tension de sortie:
10...10 V
puissance de sortie:
60...60 W
indice de protection (IP):
IP55
variation DALI:
Oui
longueur:
260 mm
largeur:
240 mm
hauteur:
100 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation avec bouton-poussoir:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Non
adapté à une tension constante:
Non
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II