Simes - Accessoire DA2/1-10V/P BOX IP55 90W-24VDC SELV - S.2425


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension de sortie - 10...10 V
puissance de sortie - 90...90 W
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 260 mm
largeur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires divers
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8051163121059
Réf. Sonepar
00249703978
Réf. Fournisseur
S.2425
Réf. Commerciale
Simes
tension de sortie:
10...10 V
puissance de sortie:
90...90 W
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
260 mm
largeur:
240 mm
hauteur:
100 mm
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
boîtier:
boîtier en plastique
adapté à un courant constant:
Oui
adapté à une tension constante:
Oui
adapté à une tension continue (côté primaire):
Non
classe de protection:
II